Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-T6250-5CVRED
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
Red Rooster Dlaňová orbitální bruska s připojením pro DE 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 5mm zdvih 3,65m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-T6250-5CVRED
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-T6250-5CVRED
EAN
8717981204281
UBB
500619080707
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-T6250-5CV