text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Dlaňová orbitální bruska s připojením pro DE 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²

Objednací číslo RRI-6150-5CVRED
Zdvih (mm) 5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

Specifikace

Zdvih (mm) 5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 760

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-6150-5CVRED
EAN 8717981197132
UBB 500619075772
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RRI-6150-5CV
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.