text.skipToContent text.skipToNavigation

Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 34-50Nm 1/4“ PT 2000RPM

Objednací číslo RRI-70RGRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1600

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-70RGRE
EAN 8717981204106
UBB 500619077000
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-70RG
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.