text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SL40513


Objednací číslo 0L837201
Výška 15
Délka (mm) 309
Hmotnost stroje (kg) 1.29
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 520
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Délka (mm) 309
Hmotnost stroje (kg) 1.29
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 520
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 13
Maximální utahovací moment (Nm) 13
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L837201
EAN 8717981414475
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SL40513
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.