text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SL11002


Objednací číslo 8Q629594
Výška 10.4
Délka (mm) 244
Hmotnost stroje (kg) 0.59
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 10.4
Délka (mm) 244
Hmotnost stroje (kg) 0.59
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 1.8
Maximální utahovací moment (Nm) 1.8
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 390
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q629594
EAN 8717981414352
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SL11002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.