text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD30709


Objednací číslo 3G818232
Výška 15
Délka (mm) 299
Hmotnost stroje (kg) 0.98
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Délka (mm) 299
Hmotnost stroje (kg) 0.98
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 9
Maximální utahovací moment (Nm) 9
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
HS kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G818232
EAN 8717981414604
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD30709
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.