text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD23502


Objednací číslo 5K938422
Výška 15
Délka (mm) 269
Hmotnost stroje (kg) 0.87
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 3500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Délka (mm) 269
Hmotnost stroje (kg) 0.87
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 3500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 2.3
Maximální utahovací moment (Nm) 2.3
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K938422
EAN 8717981414567
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD23502
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.