Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
8I902015
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
RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD23003
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I902015
Výška
15
Délka (mm)
269
Hmotnost stroje (kg)
0.87
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
3000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
15
Délka (mm)
269
Hmotnost stroje (kg)
0.87
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
3000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
3
Maximální utahovací moment (Nm)
3
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I902015
EAN
8717981414574
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SD23003