text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tlakové pneumatické nářadí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky
2H113309
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
RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD21106
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H113309
Výška
15
Délka (mm)
269
Hmotnost stroje (kg)
0.87
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
1100
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
15
Délka (mm)
269
Hmotnost stroje (kg)
0.87
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
1100
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
6
Maximální utahovací moment (Nm)
6
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
HS kód
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H113309
EAN
8717981414598
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SD21106