text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD11601


Objednací číslo 7J069622
Výška 10.4
Délka (mm) 244
Hmotnost stroje (kg) 0.59
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 1600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 10.4
Délka (mm) 244
Hmotnost stroje (kg) 0.59
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 1600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 1.5
Maximální utahovací moment (Nm) 1.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 390
Značka Red Rooster
Komoditní kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J069622
EAN 8717981414505
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD11601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.