text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD10704


Artikelnummer 9T922689
Výška 15
Délka (mm) 258
Hmotnost stroje (kg) 0.69
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Verpakt per 1

Specificaties

Výška 15
Délka (mm) 258
Hmotnost stroje (kg) 0.69
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 4
Maximální utahovací moment (Nm) 4
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 510
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 9T922689
EAN 8717981414550
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SD10704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.