Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
8J273308
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
RED ROOSTER Šroubováky RRI-SA70960W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J273308
Výška
53
Délka (mm)
411
Hmotnost stroje (kg)
2.09
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
90
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
53
Délka (mm)
411
Hmotnost stroje (kg)
2.09
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
90
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
60
Maximální utahovací moment (Nm)
60
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J273308
EAN
8717981414970
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SA70960W