Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
4W716031
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
RED ROOSTER Šroubováky RRI-SA21904W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W716031
Výška
47
Délka (mm)
321
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
1900
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
47
Délka (mm)
321
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
1900
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
4
Maximální utahovací moment (Nm)
4
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W716031
EAN
8717981414796
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SA21904W