text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SA11601


Objednací číslo 1W271195
Výška 47.5
Délka (mm) 298
Hmotnost stroje (kg) 0.88
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 1600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 47.5
Délka (mm) 298
Hmotnost stroje (kg) 0.88
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 1600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 1.5
Maximální utahovací moment (Nm) 1.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W271195
EAN 8717981414666
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SA11601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.