Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
1E976615
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
RED ROOSTER Šroubováky RRI-BS6H2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1E976615
Jmenovité napětí (V)
20
Výška
238
Délka (mm)
203
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
6
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 1000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
20
Výška
238
Délka (mm)
203
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
6
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 1000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Red Rooster
Type
Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E976615
EAN
8717981400652
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-BS6H2