text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-BS12H2


Objednací číslo 4R524933
Jmenovité napětí (V) 20
Výška 238
Délka (mm) 203
Kapacita baterie (Ah) 5
Max. točivý moment (Nm) 12
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 250 - 800
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 20
Výška 238
Délka (mm) 203
Kapacita baterie (Ah) 5
Max. točivý moment (Nm) 12
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 250 - 800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Red Rooster
Type Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R524933
EAN 8717981400638
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-BS12H2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.