Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B850707
Šířka
90
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
AC/DC
Index podání barev CRI
70-79
Se spínačem
Ne
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka (mm)
240
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
90
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
AC/DC
Index podání barev CRI
70-79
Se spínačem
Ne
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka (mm)
240
Výška/hloubka (mm)
70
Typ svítidla
Jiný
Jmenovité napětí (V)
3.7
Stupeň krytí (IP)
IP54
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
Teplota barvy (K)
6000 - 7500
Barva světla
Jiný
Značka
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
502733