Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
4P670122
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P670122
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
54
Výška
177
Délka (mm)
137
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
115
Zasunutí nástroje
3/8 palce vnější čtverec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
54
Výška
177
Délka (mm)
137
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
115
Zasunutí nástroje
3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3100
Volnoběžné otáčky (1/min)
2600
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06019E0101