text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Rain barrel connection set nickel, PVC hose size 25 mm GEKA


Objednací číslo 9D304034
Materiál Jiný
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1 palec
Velikost závitového připojení (mm) 33.25
Jmenovitý průměr hadice 1 palec
Značka Geka
Type 30.0030.8
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Jiný
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1 palec
Velikost závitového připojení (mm) 33.25
Jmenovitý průměr hadice 1 palec
Značka Geka
Type 30.0030.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D304034
EAN 4015933113044
UBB 500583757470
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 4000351266
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.