text.skipToContent text.skipToNavigation

Radial bristle disc RB-ZB type C dm 75 mm granulation 220 red 20000 min-¹ 3M


Kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vybaven keramickými brusnými zrny 3M a tvarovanými, pružnými štětinami, které zajišťují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusný výkon po celou dobu životnosti kotouče. Náš rychle pracující kotouč odstraňuje povrchové vady včetně barvy, skvrn, připálenin a rzi z velkých ploch. účinně od

Objednací číslo 3C274052
Šířka 9.5
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 9.5
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 220
Značka 3M

Popis

Kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vybaven keramickými brusnými zrny 3M a tvarovanými, pružnými štětinami, které zajišťují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusný výkon po celou dobu životnosti kotouče. Náš rychle pracující kotouč odstraňuje povrchové vady včetně barvy, skvrn, připálenin a rzi z velkých ploch. účinně odstraňuje barvu, skvrny, lepidla, připáleniny od svarů, rez, těžké oxidy a povrchové nečistoty z velkých ploch pomocí rychle pracujícího radiálního štětinového kotouče Scotch-Brite™. Naše odolné kotouče jsou navrženy tak, aby řezaly rychle a vydržely déle než drátěné a jiné brusné kotouče. Dobře pracují na hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litině, nerezové oceli a dalších kovech. Doporučují se pro použití ve všeobecném průmyslu, leteckém a automobilovém průmyslu, při obrábění kovů a v dopravě. Používají tvarované, pružné štětiny, které nabízejí větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zůstávají bezpečně na místě při lehkém tlaku, aby bylo dosaženo požadované povrchové úpravy. naše kotouče obsahují keramickou směs oxidu hlinitého 3M, což je keramický minerál s vynikajícími vlastnostmi, který je navržen tak, aby zvyšoval houževnatost a tvrdost zrna. Tato keramická směs oxidu hlinitého je konstruována tak, aby se často lámala, čímž se dosahuje rychlosti řezu a životnosti, která předčí brusné materiály z oxidu hlinitého. Keramická brusiva jsou navržena tak, aby zvládala intenzivní teplo a namáhání. brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkaným vláknitým materiálem a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenou tkaninou pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly při vysokém výkonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C274052
UBB 500684647968
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 30128
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.