text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC HANDY BOX 4 ASSORT 55 BLUE


Položka č. R9030.108.287
Farbe Schwarz
Breite 376
Ausführung Andere
Höhe 310
Tiefe 265
Mit Tragegriff Ja
Mit transparenter Abdeckung Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Farbe Schwarz
Breite 376
Ausführung Andere
Höhe 310
Tiefe 265
Mit Tragegriff Ja
Mit transparenter Abdeckung Ja
Güteklasse Andere
Länge (mm) 265
Anzahl der Teile 4
Werkstoff Plastic
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Nein
Äußere Breite (mm) 376
Äußere Höhe (mm) 265
Herausnehmbares Fach Ja
Gesamtzahl der Fächer 4
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Anzahl der Schubladen 4
Anzahl der Sektionen 1
Äußere Tiefe (mm) 310
Marke Raaco
Gewicht pro Stück (g) 5820
Warennummer 3926909790
Model HandyBox
Type Portable Box

Čísla materiálu

Položka č. R9030.108.287
EAN 5733439136242
UBB 240188172474
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu 136242
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.