Úderové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Úderové šroubováky
4M362044
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
Rázový utahovák Metabo 602395650
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M362044
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
248
Délka
148
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
300
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
248
Délka
148
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
300
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3750
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2650
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
Maximální utahovací moment (Nm)
300
Impulsní ovladač
Ano
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
METABO
Type
SSW 18 LTX 300 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M362044
EAN
4007430331830
UBB
500695995588
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
602395650
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce