text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový utahovák Metabo 602205660


Objednací číslo 1D847227
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 258
Délka 181
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Max. točivý moment (Nm) 400
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 258
Délka 181
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Max. točivý moment (Nm) 400
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 4250
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2150
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.3
Maximální utahovací moment (Nm) 400
Impulsní ovladač Ano
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka METABO
Type SSW 18 LTX 400 BL

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D847227
EAN 4007430330994
UBB 500695984368
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 602205660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.