Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
7N209409
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
Rázový utahovák Facom 3/8„ s čtyřhranem 120Nm 1/4“ 12000RPM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7N209409
Šířka
40
Výška
54
Délka (mm)
140
Hmotnost stroje (kg)
0.53
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
40
Výška
54
Délka (mm)
140
Hmotnost stroje (kg)
0.53
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm)
100
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Impulsní ovladač
Ano
Požadovaný objem vzduchu
48
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N209409
EAN
3148519280364
UBB
500637290031
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
NJ.1400F2