Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
YLA80E-JQYOK
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
Rázový klíč Yokota 3/8 YLA80E-JQ
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YLA80E-JQYOK
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
7000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
50
Maximální utahovací moment (Nm)
50
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
7000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
50
Maximální utahovací moment (Nm)
50
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
348
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
945
Komoditní kód
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YLA80E-JQYOK
EAN
8717981043248
UBB
500619102584
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YLA80E-JQ