text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 3/4 YX-280SE


Objednací číslo YX-280SEYO
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 10500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 38
Maximální utahovací moment (Nm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 10500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 38
Maximální utahovací moment (Nm) 38
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1379.7
Komoditní kód 84671110
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YX-280SEYO
EAN 8717981114566
UBB 500619108524
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YX-280SE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.