text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 3/4 YLA90E


Objednací číslo YLA90EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 70
Maximální utahovací moment (Nm) 70
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 70
Maximální utahovací moment (Nm) 70
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 402
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1415.4
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA90EYOK
EAN 8717981019779
UBB 500619102824
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA90E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.