text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 3/4 YLA80E


Objednací číslo YLA80EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 50
Maximální utahovací moment (Nm) 50
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 348
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1291.5
Komoditní kód 84671110
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA80EYOK
EAN 8717981038312
UBB 500619102667
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA80E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.