Pneumatisch gereedschap
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
Rázové utahováky
Y-40SAYOK
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
Rázový klíč Yokota 1/4 šestihran Y-40SA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Y-40SAYOK
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
12
Maximální utahovací moment (Nm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
12
Maximální utahovací moment (Nm)
12
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
882
Komoditní kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
Y-40SAYOK
EAN
8717981011407
UBB
500619145658
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
Y-40SA