text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 1/2 YLA140E


Objednací číslo YLA140EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 160
Maximální utahovací moment (Nm) 160
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 160
Maximální utahovací moment (Nm) 160
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 14
Požadovaný objem vzduchu 780
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2841.3
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA140EYOK
EAN 8717981099146
UBB 500619101420
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA140E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.