Tlakové pneumatické nářadí
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
Rázové utahováky
0A371401
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
Rázové utahováky RED ROOSTER RRI-3700ML
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A371401
Délka (mm)
500
Hmotnost stroje (kg)
9.2
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
2700
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
500
Hmotnost stroje (kg)
9.2
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
2700
Maximální utahovací moment (Nm)
2700
Nastavitelný přitahovací moment
Ne
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
36
Požadovaný objem vzduchu
1200
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A371401
EAN
8717981414994
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-3700ML