text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO69782027


DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket

Objednací číslo DO69782027ACT
Ochrana povrchu Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 55
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (mm) 55
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 150
Komoditní kód 82042000
Type Stud Bolt Setter

Popis

DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket

Čísla materiálu

Objednací číslo DO69782027ACT
EAN 8717981192250
UBB 500618986698
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO69782027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.