text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO4010-1-065


DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep

Objednací číslo DO4010-1-065ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 42
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 3031.875
Type Deep Impact Socket

Popis

DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep

Čísla materiálu

Objednací číslo DO4010-1-065ACT
EAN 8717981125449
UBB 500618790082
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO4010-1-065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.