Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO4010-0-056ACT
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
Rázová zásuvka DO4010-0-056
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO4010-0-056 - Socket 1" x 56
Plný popis
Objednací číslo
DO4010-0-056ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
56
Délka (mm)
84
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
56
Délka (mm)
84
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
40
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
1543.5
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO4010-0-056 - Socket 1" x 56
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO4010-0-056ACT
EAN
8717981056989
UBB
500618781669
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO4010-0-056