text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO4010-0-055


DO4010-0-055 - Socket 1" x 55

Article number DO4010-0-055ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 55
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 55
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 35
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 1543.5
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Description

DO4010-0-055 - Socket 1" x 55

Article numbers

Article number DO4010-0-055ACT
EAN 8717981051564
UBB 500618781586
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO4010-0-055
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.