text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO4010-0-052

Na objednávku

DO4010-0-052 - Socket 1" x 52

Artículo No. DO4010-0-052ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 52
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 52
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 35
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 1433.25
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Descripción

DO4010-0-052 - Socket 1" x 52

Números de artículo

Artículo No. DO4010-0-052ACT
EAN 8717981015870
UBB 500618781255
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO4010-0-052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.