text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO4010-0-048


DO4010-0-048 - Socket 1" x 48

Objednací číslo DO4010-0-048ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 48
Délka (mm) 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 48
Délka (mm) 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 32
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 1102.5
Type Impact Socket

Popis

DO4010-0-048 - Socket 1" x 48

Čísla materiálu

Objednací číslo DO4010-0-048ACT
EAN 8717981083831
UBB 500618780919
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO4010-0-048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.