Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO3034-0-050ACT
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
Rázová zásuvka DO3034-0-050
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
DO3034-0-050 - Socket 3/4" x 50
Plný popis
Objednací číslo
DO3034-0-050ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
50
Délka (mm)
72
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
50
Délka (mm)
72
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
32
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
1102.5
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO3034-0-050 - Socket 3/4" x 50
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO3034-0-050ACT
EAN
8717981053247
UBB
500618768971
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO3034-0-050