text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO1038-1-019


DO1038-1-019 - Socket 3/8" x 19 Deep

Objednací číslo DO1038-1-019ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 168
Komoditní kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Popis

DO1038-1-019 - Socket 3/8" x 19 Deep

Čísla materiálu

Objednací číslo DO1038-1-019ACT
EAN 8717981147946
UBB 500618751134
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO1038-1-019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.