Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO1038-1-016ACT
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
Rázová zásuvka DO1038-1-016
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep
Plný popis
Objednací číslo
DO1038-1-016ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
25
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
126
Komoditní kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO1038-1-016ACT
EAN
8717981003686
UBB
500618750896
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO1038-1-016