text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice Gedore K 19 3/8


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Objednací číslo
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 4
Šířka klíče (palce) 3/8 palce
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 19 3/8AF
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2315.096.001
EAN 4010886616697
UBB 240120472545
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6166990

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.