text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice Gedore 17 mm

Objednací číslo 1B328463
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 7
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82042000
Model K 32 S 17
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava gun-metal, DBGM (německý užitný patent), Vhodný zejména pro práci v citlivých oblastech, kde trvale platí jistota proti ztrátám, spolehlivost procesů a bezpečnost práce, Příklady: konstrukce nadzemního elektrického vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B328463
EAN 4010886935743
UBB 500642520059
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.