text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice DO3034-0-055


DO3034-0-055 - Socket 3/4" x 55

Objednací číslo DO3034-0-055ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 55
Délka (mm) 74
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 55
Délka (mm) 74
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 35
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 1323
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Popis

DO3034-0-055 - Socket 3/4" x 55

Čísla materiálu

Objednací číslo DO3034-0-055ACT
EAN 8717981036059
UBB 500618769136
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO3034-0-055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.