text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice DO3034-0-042


DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42

Objednací číslo DO3034-0-042ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 42
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 42
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 27
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 716.625
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Popis

DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42

Čísla materiálu

Objednací číslo DO3034-0-042ACT
EAN 8717981095636
UBB 500618768484
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO3034-0-042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.