text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový klíč Yokota pro montážní průmysl 14/17mm čtyřhran 45Nm 1/4“ PT 140RPM


Objednací číslo YRW-10NYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 140
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 140
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 696
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2921.625

Čísla materiálu

Objednací číslo YRW-10NYOK
EAN 8717981009237
UBB 500619106395
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky YRW-10N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.