text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový klíč Rodac 1/2“ čtyřhran 68Nm 150RPM


Objednací číslo 3M805682
Šířka 48
Výška 57
Délka (mm) 256
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 68
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 48
Výška 57
Délka (mm) 256
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 68
Maximální utahovací moment (Nm) 68
Ráčnový model Ano
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M805682
EAN 8717659232783
UBB 500632160767
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky RC590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.