text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový klíč Red Rooster RRW-2403 3/8 68nm

Objednací číslo E2077.000.110
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 68
Maximální utahovací moment (Nm) 68
Ráčnový model Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 68
Maximální utahovací moment (Nm) 68
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200
Komoditní kód 84671110
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo E2077.000.110
EAN 8717981000593
UBB 500504319442
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky RRW-2403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.