Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
RRW-2202RE
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
Ráčnový klíč Red Rooster RRW-2202 1/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRW-2202RE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
270
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
32
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
270
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
32
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
699.3
Type
Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRW-2202RE
EAN
8717981062133
UBB
500619081382
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
RRW-2202