Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
RRW-121RED
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
Ráčnový klíč Red Rooster RRW-121 1/2
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRW-121RED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
135
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Ráčnový model
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
135
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
480
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2094.75
Komoditní kód
84671110
Type
Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRW-121RED
EAN
8717981148363
UBB
500619081200
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
RRW-121