Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
9N241467
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
Ráčnový klíč Gedore Ring 17 x 19 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9N241467
Délka (mm)
235
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
235
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
10.6
Výška hlavy velká (mm)
11.7
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
33.6
Šířka hlavy velká (mm)
36.3
Ráčnový model
Ano
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tenkostěnný, UD-profil, Pracovní úhel: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Pro povolování a rychlé utahování ráčny, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Nově zkombinovaná osvědčená technologie GEDORE: stabilní dutá hřídel č. 7 a zdokonalený mechanismus ráčny U-20, V kombinaci s adaptérem č. 7 a č. 7 je možné použít i ráčnu U-20. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně) je klíč č. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně). 4 R lze použít jako ráčnu (bitovou), V kombinaci s adaptérem 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím zvlášť) lze klíč 7 R použít jako ráčnu (bitovou).
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N241467
EAN
4010886890370
UBB
500642411234
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2306816